Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M10x 15 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229939
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309219100015
EAN/GTIN:
     4043952674291
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 10 x 15 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
10 mm
Länge:
15 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m10x15, din 8140, din 8140 m10, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
25
€ 4,90*
ab € 0,5762*
€ 0,7962*
5 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 0,6134*
€ 0,8494*
Lager 4BULW
35
25
€ 5,59*
ab € 0,6305*
€ 0,8605*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,575*
€ 0,8767*
6 Tage
50
25
€ 7,99*
ab € 0,6416*
€ 0,8816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8605*
€ 1,024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8505*
€ 1,0121
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8205*
€ 0,9764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7805*
€ 0,9288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7505*
€ 0,8931
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6305*
€ 0,7503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,5125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.