Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88330 FormA M3x 3 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229888
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883309210030003
EAN/GTIN:
     4043952673744
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88330 A 2 Form A-SR Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Regelgewinde - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-SR · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88330 · Gruppencode: 88330.921 · Normart: REYHER-Artikel 88330 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A = für Nutz-Regelgewinde, SR = AMECOIL Typ SR
Weitere Informationen:
für Gewinde:
3 mm
Länge:
3 mm
Marke:
AMECOIL
Lieferumfang:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140, Gewindeeinsatz, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
923
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3224*
€ 0,4624*
Lager 4BULW
718
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3275*
€ 0,4675*
5 Tage
1025
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3216*
€ 0,4711*
6 Tage
1025
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3419*
€ 0,4819*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3731*
€ 0,5331*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3275*
€ 0,38973
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 11,6875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.