Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeöse R 88136 Typ 48 M8x 30 D 12 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881360100080030
EAN/GTIN:
     4043952670897
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 Stahl Typ 48 galvanisch verzinkt Gewindeösen Typ 48 · mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 8 x 30 D 12 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde · Gruppencode: 88136.010 · Länge: 30mm · Normart: REYHER-Artikel 88136 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
8 mm
Typ:
Typ 48
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x30, gewindeösen m8, reyher gewindeösen, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3250
50
€ 4,30*
ab € 0,3714*
€ 0,524*
6 Tage
2500
50
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5275*
5 Tage
3550
50
€ 5,99*
ab € 0,4054*
€ 0,5394*
Lager 4BULW
2485
50
€ 5,59*
ab € 0,4169*
€ 0,5469*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3768*
€ 0,5476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5269*
€ 0,62701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.