Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen 2,9x 13 A 2 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881159200029013
EAN/GTIN:
     4043952736302
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982 · Blechschr.-gew. · ISR u. Zapfen - Abmessung: 2,9 x 13 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88115.920 · Normart: REYHER-Artikel 88115 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
PIN-ISR
Schrauben-Ø:
2,9 mm
Schraubenlänge:
13 mm
Ausführung:
Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, mit Blech
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0305*
€ 0,047*
6 Tage
5000
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0548*
5 Tage
5000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0385*
€ 0,0557*
Lager 4BULW
3500
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0396*
€ 0,0567*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0398*
€ 0,0569*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0396* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.