Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881159200029013 Schraube R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen 2,9 x 13 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
881159200029013 Schraube R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen 2,9 x 13 A 2
881159200029013 Schraube R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen 2,9 x 13 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421934
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881159200029013
EAN/GTIN:
     4043952736302
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Schraube R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen 2,9x 13 A 2 100 Stück Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982 · Blechschr.-gew. · ISR u. Zapfen - Abmessung: 2,9 x 13 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88115.920· Normart: REYHER-Artikel 88115· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881159200029013
Werksnummer:
8000228701
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9 x 13
Norm:
R 88115 diebstahlh. Seko ISR Zapfen
Produktart:
Schraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0307*
€ 0,0472*
6 Tage
5900
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0383*
€ 0,0551*
Lager 1955
5900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0384*
€ 0,056*
7 Tage
4130
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0397*
€ 0,057*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0396*
€ 0,0573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.