Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe R 88104 6,4x35x1,5 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040000064035
EAN/GTIN:
     4043952665480
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Artikel 88104 Stahl Kotflügelscheiben · Produktklasse C (g) - Abmessung: 6,4 x35 x1,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88104.000 · Länge: 35mm · Normart: REYHER-Artikel 88104 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6,4 mm
Außen-Ø:
35 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Kotflügelscheiben, Produktklasse C
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe 6,4 x35 x1,5, reyher karosseriescheiben, karosseriescheibe durchmesser 6,4, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0481*
5 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,0351*
€ 0,05*
Lager 4BULW
840
200
€ 5,59*
ab € 0,0361*
€ 0,0509*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,051*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0377*
€ 0,053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.