Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 88095 Liko PZ 4x 20-Z Messing 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000227964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     880957000040020
EAN/GTIN:
     4043952661642
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x20
Artikel 88095 Messing Liko-Z Spanplattenschrauben · Linsensenkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 20 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88095.700 · Normart: REYHER-Artikel 88095
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Schraubenlänge:
20 mm
Typ:
Liko-Z
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Liko = Linsensenkkopf, Z = Pozidriv-Kr
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: reyher spanplattenschraube, spanplattenschraube liko, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,0945*
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0738*
€ 0,0968*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0724*
€ 0,0998*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0802*
€ 0,1004*
Lager 4BULW
8 Tage
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0824*
€ 0,1021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 102,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.