| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019420646 Herst.-Nr.: 880957000040020 EAN/GTIN: 4043952661642 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschraube R 88095 Liko PZ 4x 20-Z Messing 1000 Stück Artikel 88095 Messing Liko-Z Spanplattenschrauben · Linsensenkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 20 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88095.700· Normart: REYHER-Artikel 88095 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 880957000040020 | Werksnummer: | 8000227964 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4 x 20 -Z | Norm: | R 88095 Liko m.Kreuzschlitz-PZ | Produktart: | Spanplattenschraube | Ausfuehrung: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0759* | € 0,0942* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0734* | € 0,0963* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0727* | € 0,0993* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0801* | € 0,10* | | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,083* | € 0,1017* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|