Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkbohrschraube ISO 15482 PH ST 6,3x32-H Stahl gehärtet galv.verz. 250St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154820140063032
EAN/GTIN:
     4051426719393
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
Bohrschraube ISO 15482
DIN EN ISO 15482
ISO 15482 Stahl · geh. H galvanisch verzinkt Senk-Bohrschrauben mit Blechschraubengew. · Phillips-KS H - Abmessung: ST 6,3 x 32 -H VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15482.014 · Normart: ISO 15482 · Produkt-Typbezeichnung: Senkkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde H = mit Phillips-Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Typ:
H
Länge:
32 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 15482, bohrschrauben ohne din, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1250
250
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0201*
€ 0,0306*
Lager 4BULW
1225
250
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,0318*
7 Tage
1750
250
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0221*
€ 0,0323*
6 Tage
1750
250
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0332*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0275*
€ 0,0387*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Box
ab 1875000 Boxen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.