Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 5,5x 80 -C T25 A 2 250Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145869230055080
EAN/GTIN:
     4043952777930
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 80 -C VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14586.923
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
5,5 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
250
€ 4,30*
ab € 0,099*
€ 0,1379*
6 Tage
500
250
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1495*
5 Tage
500
250
€ 5,99*
ab € 0,1287*
€ 0,167*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1306*
€ 0,1676*
Lager 4BULW
350
250
€ 5,59*
ab € 0,1314*
€ 0,1694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.