Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 5,5 x 80 -C T25 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 5,5 x 80 -C T25 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Senkblechschraube 5,5 x 80 -C T25 ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411443
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145869230055080
EAN/GTIN:
     4043952777930
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 5,5x 80 -C T25 A 2 250Stück ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x 80 -C VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145869230055080
Werksnummer:
8000224651
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010500
Gewicht brutto Kg:
0,010500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,5 x 80 -C T25
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7250
250
€ 4,30*
ab € 0,1107*
€ 0,1353*
6 Tage
7250
250
€ 4,90*
ab € 0,1457*
€ 0,1457*
Lager 1955
7250
250
€ 5,99*
ab € 0,1399*
€ 0,1657*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1755*
€ 0,1755*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1306*
€ 0,1816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 41,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.