Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 14581 ISR M6x20 T30 04.8 galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145814100060020
EAN/GTIN:
     4051426907400
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 14581.410 · Normart: ISO 14581 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Werkstoff:
04.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0202*
€ 0,0287*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0295*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,03*
7 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0313*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0274*
€ 0,0359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.