| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-145814100060020 Herst.-Nr.: 145814100060020 EAN/GTIN: 4051426907400 |
| |
|
| | |
| ISO 14581 04.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.433 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 14581 m6x20, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 m6, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Senkschrauben mit Innensechsrund, TORX-Schrauben, M6x20, M 6 x 20, 4.8, galv. verzinkt, AM14581620, 14581.410 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0202* | € 0,0285* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0219* | € 0,0293* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0226* | € 0,0298* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0234* | € 0,031* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0274* | € 0,0359* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|