Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 16x 45 Federstahl leichte Ausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     133370000160045
EAN/GTIN:
     4043952613931
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 13337.000 · Normart: ISO 13337 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,5649*
€ 0,7896*
7 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,80*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,6172*
€ 0,8133*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 0,6347*
€ 0,8247*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,656*
€ 0,846*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8247*
€ 0,98139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7847*
€ 0,93379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7447*
€ 0,88619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6347*
€ 0,75529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.