Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M5x 10 A 2 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106429200050010
EAN/GTIN:
     4043952608180
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.920 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6971
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00874*
€ 0,01326*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0161*
6 Tage
5500
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0178*
5 Tage
7500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0315*
Lager 4BULW
5250
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0235*
€ 0,0322*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Kartonage
ab 3750000 Kartonagen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.