Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 55 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428100200055
EAN/GTIN:
     4043952607015
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.810 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
20 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,8635*
€ 1,1962*
7 Tage
400
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2225*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,876*
€ 1,2711*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,9735*
€ 1,2831*
Lager 4BULW
280
25
€ 5,59*
ab € 1,011*
€ 1,311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,301*
€ 1,54819
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,011*
€ 1,20309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.