Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100200055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 55 8.8 galvanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106428100200055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 55 8.8 galvanisch
106428100200055 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 20 x 55 8.8 galvanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418365
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100200055
EAN/GTIN:
     4043952607015
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M20x 55 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100200055
Werksnummer:
8000222281
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 55
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,8635*
€ 1,1962*
6 Tage
400
25
€ 4,90*
ab € 0,9325*
€ 1,2225*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,876*
€ 1,2711*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 0,9735*
€ 1,2831*
7 Tage
280
25
€ 5,59*
ab € 1,001*
€ 1,311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2831*
€ 1,52689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2683*
€ 1,50928
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1935*
€ 1,42027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1635*
€ 1,38457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1035*
€ 1,31317
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9735*
€ 1,15847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,0775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.