Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8750 4x 40 1.4310 Regelausf. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000220045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087509600040040
EAN/GTIN:
     4051426228802
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
ISO 8750 1.4310 Spiralspannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08750.960
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8750
Werkstoff:
1.4310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0537*
€ 0,0744*
Lager 4BULW
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,06*
€ 0,0781*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0697*
€ 0,0908*
5 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0784*
€ 0,1024*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0846*
€ 0,1091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.