Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift ISO 8748 4x 16 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087480000040016
EAN/GTIN:
     4051426630735
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
ISO 8748 Federstahl Spiralspannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08748.000
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiralspannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8748
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0375*
€ 0,0513*
6 Tage
3000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0577*
Lager 4BULW
8 Tage
2100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0461*
€ 0,0587*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0479*
€ 0,0611*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 58,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.