Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 2x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087409100020020
EAN/GTIN:
     4043952577868
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08740.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte mit Fasen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 8740
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,1303*
€ 0,1882*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1915*
Lager 4BULW
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,1451*
€ 0,1981*
7 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,141*
€ 0,1983*
7 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,1526*
€ 0,2066*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1981*
€ 0,23574
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1451* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.