| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000215999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 079829240035032 EAN/GTIN: 4043952540879 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 32 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07982.924 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück - S | Länge: | 32 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi | Form: | Form C-H | Ø: | 3,5 mm | Norm: | DIN 7982 | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 3,5x32 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0179* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,014* | € 0,0205* | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0182* | € 0,0252* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0234* | € 0,0314* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0239* | € 0,0328* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|