Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 5,5x100 -C-T25 Stahl galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000215966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079820160055100
EAN/GTIN:
     4043952721230
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x100 -C-T25 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Stück - S
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben, ISR = Innensechsrund C = mit Spitze
Form:
Form C-ISR
Ø:
5,5 mm
Norm:
DIN 7982
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,0678*
€ 0,0967*
5 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0738*
€ 0,1004*
Lager 4BULW
7 Tage
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,0763*
€ 0,1023*
5 Tage
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1024*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0792*
€ 0,1067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.