Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 5,5 x100 -C-T25 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 5,5 x100 -C-T25 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Senkblechschraube 5,5 x100 -C-T25 DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze Stahl galvani
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405503
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079820160055100
EAN/GTIN:
     4043952721230
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senkblechschraube DIN 7982 ISR/Spitze 5,5x100 -C-T25 Stahl galv.verz. 250St. ~DIN 7982 Stahl Form C-ISR galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · Innensechsrund - Abmessung: 5,5 x100 -C-T25 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07982.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079820160055100
Werksnummer:
8000215966
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012150
Gewicht brutto Kg:
0,012150
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5,5 x100 -C-T25
Norm:
DIN 7982 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5500
250
€ 4,30*
ab € 0,0673*
€ 0,0964*
Lager 1955
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0736*
€ 0,1001*
7 Tage
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,0762*
€ 0,102*
6 Tage
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1021*
6 Tage
unbekannt
250
€ 7,99*
ab € 0,0799*
€ 0,1062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.