Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 14x 1,5 Stahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     076040010140150
EAN/GTIN:
     4043952518588
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Form A · Gruppencode: 07604.001 · Normart: DIN 7604 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, din 7604 a, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,7764*
€ 1,0737*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,095*
6 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 0,8477*
€ 1,1161*
Lager 4BULW
8 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,8716*
€ 1,1316*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8871*
€ 1,1471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1316*
€ 1,3466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1116*
€ 1,3228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0616*
€ 1,2633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0116*
€ 1,2038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9716*
€ 1,1562
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8716*
€ 1,0372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.