Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 14 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 14 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Verschlußschraube AM 14 x 1,5 DIN 7604 m.Bund Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402713
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040010140150
EAN/GTIN:
     4043952518588
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 14x 1,5 Stahl 50 Stück DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.001· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076040010140150
Werksnummer:
8000214179
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,024700
Gewicht brutto Kg:
0,024700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 14 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m14x1,5, din 7604 a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,7764*
€ 1,0537*
11 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,845*
€ 1,085*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,8477*
€ 1,0961*
7 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,8716*
€ 1,1216*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8871*
€ 1,1371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0961*
€ 1,30436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0719*
€ 1,27556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0077*
€ 1,19916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9677*
€ 1,15156
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8477*
€ 1,00876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.