| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000214100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 076033000160020 EAN/GTIN: 4043952517932 |
| |
|
| | |
| DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 16 x20 x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 07603.300 · Länge: 20mm · Normart: DIN 7603 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Werkstoff: Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, din 7603 16x20x1,5, dichtringe aluminium, dichtring, Flachdichtringe, Reyher, Ringdichtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1181* | € 0,1664* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,168* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,13* | € 0,1723* | | | | Lager 4BULW | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1327* | € 0,1757* | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1198* | € 0,1759* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|