Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormB Zylinder Schlitz BM 3x12 Sta verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075130120030012
EAN/GTIN:
     4043952517222
Suchbegriffe:
DIN 7513 B
DIN 7513 B Schlitzschraube
DIN 7513 B Schneidschraube
Schlitzschraube DIN 7513 B
DIN 7513 Stahl Form B galvanisch verzinkt Zylinder-Schneidschrauben · Kopf mit Schlitz nach DIN 84 - Abmessung: BM 3 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07513.012 · Normart: DIN 7513
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinder-Schneidschrauben, B = Kopf mit Schlitz nach DIN 84
Form:
Form B
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 7513
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 b, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
4 Tage
9000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0122*
€ 0,0176*
5 Tage
13000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0139*
€ 0,0189*
Lager 4BULW
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0142*
€ 0,0193*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0148*
€ 0,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.