| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000213559 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 075000170060012 EAN/GTIN: 4043952515860 |
| |
|
| | |
| DIN 7500 Stahl Form CE-ISR/PE galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · ISR · metr. Gewinde · Linsenkopf nach ISO 14583 - Abmessung: CEM 6 x 12-T30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.017 · Normart: DIN 7500 Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Typenbezeichnung: | Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, CE/PE = | Form: | Form CE-ISR/PE | Ø: | 6 mm | Norm: | DIN 7500 | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7500 M, DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube, DIN 7500 M Kreuzschraube, DIN 7500 M Schraube, DIN 7500 M Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7500 M, Kreuzschraube DIN 7500 M, Schraube DIN 7500 M, Senkschraube DIN 7500 M, DIN 7985 ISR, DIN 7985 Innensechsrund, DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube 6x12 torx, din 7500 c, linsenkopfschraube torx, Gewindefurchendeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0513* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0407* | € 0,0576* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0441* | € 0,0597* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0458* | € 0,0609* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0475* | € 0,0636* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|