Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7344/ISO 8748 2x 18 Federstahl schwere Ausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073440000020018
EAN/GTIN:
     4043952508039
Suchbegriffe:
DIN 7344
DIN 7344 Spannhülse
DIN 7344 Spannstift
DIN EN ISO 8748
DIN 7344 Federstahl Spiral-Spannstifte · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 18 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07344.000
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 7344
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0228*
€ 0,0331*
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0295*
€ 0,0405*
6 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0322*
€ 0,0419*
Lager 4BULW
8 Tage
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,0331*
€ 0,0428*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.