Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 5x 40 Federstahl Regelausf. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000212112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073430000050040
EAN/GTIN:
     4043952506653
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 5 x 40 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07343.000
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 7343
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
€ 4,90*
ab € 0,0638*
€ 0,0826*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0636*
€ 0,0881*
4 Tage
4950
500
€ 4,95*
ab € 0,0703*
€ 0,091*
Lager 4BULW
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0713*
€ 0,0926*
5 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0704*
€ 0,0938*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0713* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 46,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.