| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000211806 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070910109140000 EAN/GTIN: 4051426184986 |
| |
|
| | |
| ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 14 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 07091.010 · Normart: ISO 7091 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 15,5 mm | Außen-Ø: | 28 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt Zn K | Ausführung: | Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | Stahl 100 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7091, Scheibe DIN 126, Scheibe DIN EN ISO 7091, Scheibe ISO 7091, Unterlegscheibe DIN 126, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7091, Unterlegscheibe ISO 7091, din 126 galv. verzinkt, din 126, din 126 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,0762* | € 0,1292* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0886* | € 0,1302* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0973* | € 0,1349* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0989* | € 0,136* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,105* | € 0,143* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|