Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 14 ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 14 ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 14 ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401568
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070910109140000
EAN/GTIN:
     4051426184986
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe ISO 7091 14 Stahl 100 HV galv.verz. 100 Stück ISO 7091 Stahl 100 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 14 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.010· Normart: ISO 7091· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070910109140000
Werksnummer:
8000211806
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14
Norm:
ISO 7091
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0766*
€ 0,1296*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0892*
€ 0,1306*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0968*
€ 0,1353*
7 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,0999*
€ 0,1375*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,105*
€ 0,144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.