Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 2,2x 6,5-C-H A 2 1000Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000210991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070509240022006
EAN/GTIN:
     4051426658234
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 2,2 x 6,5-C-H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07050.924
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi
Form:
Form C-H
Ø:
2,2 mm
Norm:
ISO 7050
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0061*
€ 0,00915*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00807*
€ 0,01135*
Lager 4BULW
8 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00808*
€ 0,01135*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,00843*
€ 0,01188*
6 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00867*
€ 0,01215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01135*
€ 0,01351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.