Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,8x38 -C-H Stahl geh.galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000210877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070500140048038
EAN/GTIN:
     4051426657671
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 38 -C-H VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07050.014
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H, C = mit Spi
Form:
Form C-H
Ø:
4,8 mm
Norm:
ISO 7050
Werkstoff:
Stahl, geh.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0197*
€ 0,0314*
5 Tage
7500
250
€ 4,30*
ab € 0,0354*
€ 0,0554*
5 Tage
10750
250
€ 5,99*
ab € 0,0387*
€ 0,0574*
Lager 4BULW
7525
250
€ 5,59*
ab € 0,0398*
€ 0,0585*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0414*
€ 0,0609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.