| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-070500140048038 Herst.-Nr.: 070500140048038 EAN/GTIN: 4051426657671 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl, geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 38 -C-H VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.372 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, din 7982 st4,8 x 38, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, 4, 8x38-C-H, 8 x 38 -C-H, Stahl, galv. verzinkt, AM70504838, 07050.014 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0196* | € 0,0314* | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0354* | € 0,055* | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0386* | € 0,057* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0415* | € 0,0606* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0459* | € 0,0665* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|