Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M12x 60 010.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000207712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069121000120060
EAN/GTIN:
     4043952484630
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06912.100
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Sc
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 6912
Werkstoff:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4011*
€ 0,5645*
4 Tage
926
100
€ 4,30*
ab € 0,6094*
€ 0,8069*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,83*
5 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,7565*
€ 0,9339*
Lager 4BULW
210
100
€ 5,59*
ab € 0,7677*
€ 0,9477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9477*
€ 1,12776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8777*
€ 1,04446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8577*
€ 1,02066
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,8177*
€ 0,97306
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,7677*
€ 0,91356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.