| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1326558 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 69121000120060 EAN/GTIN: 4043952484630 |
| |
|
| | |
| DIN 6912 010.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 06912.100 Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 12 mm | Norm: | DIN 6912 | Werkstoff: | 10.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, Zylinderschraube ohne Norm, din 6912 m12x60, din 6912, din 6912 m12, Schrauben, Reyher, Innensechskantschrauben, 8000207712 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4011* | € 0,5745* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,6194* | € 0,8169* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,83* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,7565* | € 0,9439* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,7777* | € 0,9577* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|