Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067963090160000
EAN/GTIN:
     4051426778925
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06796.309
Weitere Informationen:
Oberfläche:
flZn/TL480h
Typenbezeichnung:
Spannscheiben für Schraubverbindungen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 6796
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe reyher, spannscheibe, spannscheibe 16x60, Reyher, Scheibe, Scheiben, Spannscheiben, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,4706*
€ 0,6394*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,514*
€ 0,6691*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,5285*
€ 0,6785*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5521*
€ 0,7021*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6056*
€ 0,7656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6785*
€ 0,80742
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6585*
€ 0,78362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5985*
€ 0,71222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5885*
€ 0,70032
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.