Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 16 x 39 x 4 DIN 6796 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 16 x 39 x 4 DIN 6796 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L
Spannscheibe 16 x 39 x 4 DIN 6796 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398867
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067963090160000
EAN/GTIN:
     4051426778925
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 16x 39x 4 Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L 100St. DIN 6796 Federstahl flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 16 x 39 x 4 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.309
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067963090160000
Werksnummer:
8000206790
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 39 x 4
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
Federst. zinkbes. Gleitm. flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,4706*
€ 0,6394*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,514*
€ 0,6691*
3 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,5285*
€ 0,6785*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5521*
€ 0,7021*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6056*
€ 0,7656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6366*
€ 0,75755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.