Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M4x 8 Polyamid 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047666000040008
EAN/GTIN:
     4051426150813
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04766.600
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4766
Werkstoff:
Kunststoff PA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6400
100
€ 4,30*
ab € 0,1028*
€ 0,1501*
6 Tage
6400
100
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1553*
Lager 4BULW
4480
100
€ 5,59*
ab € 0,1145*
€ 0,1565*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1206*
€ 0,1646*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1269*
€ 0,1739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1415*
€ 0,16839
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.