Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 8 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 8 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Gewindestift M 4 x 8 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397563
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047666000040008
EAN/GTIN:
     4051426150813
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M4x 8 Polyamid 100 Stück ISO 4766 Kunststoff PA Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047666000040008
Werksnummer:
8000206111
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 8
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7300
100
€ 4,30*
ab € 0,1028*
€ 0,1491*
Lager 1955
7300
100
€ 5,99*
ab € 0,1122*
€ 0,1543*
7 Tage
5110
100
€ 5,59*
ab € 0,1154*
€ 0,1574*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1206*
€ 0,1646*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1269*
€ 0,1739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1543*
€ 0,18362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.