Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x 65 A 2 (- 70) 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629200060065
EAN/GTIN:
     4051426140500
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04762.920 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,055*
€ 0,0764*
5 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0597*
€ 0,0785*
Lager 4BULW
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0612*
€ 0,0796*
6 Tage
5500
500
€ 7,99*
ab € 0,0643*
€ 0,0833*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0717*
€ 0,0927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.