Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 20 A 2 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629200030020
EAN/GTIN:
     4051426139818
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 04762.920 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00939*
€ 0,01522*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0122*
€ 0,0187*
6 Tage
3500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0281*
Lager 4BULW
8 Tage
2450
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0296*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0207*
€ 0,031*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.