Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x40 8.8 galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628109040040
EAN/GTIN:
     4051426136282
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode: 04762.810 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,0528*
€ 0,0793*
5 Tage
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0801*
Lager 4BULW
7 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0593*
€ 0,0839*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0621*
€ 0,0877*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0718*
€ 0,1011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.