Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x130 8.8 galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000204639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047628100100130
EAN/GTIN:
     4051426133120
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 130 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 04762.810 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
50
€ 4,30*
ab € 0,3077*
€ 0,4463*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3941*
€ 0,5441*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4157*
€ 0,5757*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4308*
€ 0,5908*
Lager 4BULW
unbekannt
50
€ 5,59*
ab € 1,354*
€ 1,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,734*
€ 2,06346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,454*
€ 1,73026
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,354*
€ 1,61126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.