Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x35 10.9 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621100080035
EAN/GTIN:
     4051426105943
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 04762.110 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0597*
€ 0,0908*
5 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0703*
€ 0,1001*
Lager 4BULW
7 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0735*
€ 0,1045*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0772*
€ 0,1088*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.