Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M2 A 4 100 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040359400020000
EAN/GTIN:
     4043952469637
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.940 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2800
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00919*
€ 0,01477*
5 Tage
4000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00988*
€ 0,01506*
Lager 4BULW
2800
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0102*
€ 0,0154*
6 Tage
4000
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0107*
€ 0,0161*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,012*
€ 0,0179*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Kartonage
ab 3000000 Kartonagen
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 1,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.