| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040359400020000 Herst.-Nr.: 040359400020000 EAN/GTIN: 4043952469637 |
| |
|
| | |
| ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.005 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a4, din 439-2, din439-2 m2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, M2, M 2, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM403520, 04035.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00914* | € 0,01477* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0119* | € 0,0179* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,019* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0161* | € 0,0242* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0167* | € 0,0248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,477* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|