Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M2 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040357009020000
EAN/GTIN:
     4043952469316
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.700 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
2 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,019*
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0169*
€ 0,0264*
5 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0289*
Lager 4BULW
7 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0201*
€ 0,0295*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,021*
€ 0,0308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.