Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 2 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 2 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Sechskantmutter M 2 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393575
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357009020000
EAN/GTIN:
     4043952469316
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M2 Messing 100 Stück ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.700· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357009020000
Werksnummer:
8000201008
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0191*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0266*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0291*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0309*
7 Tage
600
100
€ 5,59*
ab € 0,0219*
€ 0,0322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.